Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug 4565, weiß/rot Typ 4/5/6 Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzanzug 4565, weiß/rot Typ 4/5/6 Gr.4XL
Schutzanzug 4565, weiß/rot Typ 4/5/6 Gr.4XL
Schutzanzug 4565, weiß/rot Typ 4/5/6 Gr.4XL
Schutzanzug 4565, weiß/rot Typ 4/5/6 Gr.4XL
Schutzanzug 4565, weiß/rot Typ 4/5/6 Gr.4XL
Schutzanzug 4565, weiß/rot Typ 4/5/6 Gr.4XL
Schutzanzug 4565, weiß/rot Typ 4/5/6 Gr.4XL
Artikel-Nr.:
     214A-1861350009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4046719402199
EAN/GTIN:
     4046719402199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzanzug 4565 Ausführung: • Elastische Einsätze an der Hüfte • Drei-lagige Kapuze • Gestrickte Bündchen Material: • Laminat Norm: • EN 14605:2005+A1:2009 • EN 1073-2 • EN ISO 13982-1:2004 Typ 5 • EN 14126 • EN 1149-5 • EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6 Farbe: • Weiß mit roten Nähten
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,36*
€ 16,71*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 13,95*
€ 16,84*
5 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 12,40*
€ 17,38*
10 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 13,82*
€ 19,70*
Lager 214
39
1
€ 4,30*
ab € 14,73*
€ 21,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.