Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861320008 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046719401161 EAN/GTIN: 4046719401161 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzug 4520 Ausführung: • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5/6 • Wasserdampfdurchlässig • Drei-lagige Kapuze • Elastische Einsätze an der Hüfte • Gestrickte Bündchen Material: • SMS Norm: • EN 1073-2 • EN ISO 13982-1:2004 Typ 5 • EN 1149-5 • EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6 Farbe: • Weiß, grüner Einsatz am Rücken Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einmalanzug weiß, einmalanzug, 61320008, 4520, Schutzanzug, 3M™, Einwegschutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,89* | € 5,98* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,85* | € 6,95* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 4,87* | € 7,19* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,03* | € 7,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 6,69* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|