Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861310007 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046719401642 EAN/GTIN: 4046719401642 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzug 4510 Ausführung: • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln • Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk • Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte • Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten Material: • Mikroporöses PE Laminat, besonders fusselarm Norm: • EN 1073-2:2002 • EN 1149-5:2008 Farbe: • Weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmaloverall weiß xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, 61310007, Anzug, Anzüge, Schutzanzug, Schutzanzüge |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,23* | € 7,42* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,69* | € 7,98* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,74* | € 8,06* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,82* | € 8,08* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,07* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|