Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861310004 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046719401581 EAN/GTIN: 4046719401581 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzug 4510 Ausführung: • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln • Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk • Zwei-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte • Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten Material: • Mikroporöses PE Laminat, besonders fusselarm Norm: • EN 1073-2:2002 • EN 1149-5:2008 Farbe: • Weiß Weitere Informationen: | | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug, 61310004, Schutzanzug, 4510, 3M™, Einwegschutzkleidung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,29* | € 6,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,30* | € 7,50* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,44* | € 7,62* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,37* | € 7,74* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,05* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|