| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861155105 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888216349 EAN/GTIN: 4025888216349 |
| | |
|
| | |
| Warnwesten Max und Wilfried Ausführung: • Doppelringverschluss • Schulterreflexstreifen Norm: • EN ISO 471, Klasse 2 Material: • 80 % Polyester, 20 % Baumwolle Größen: • L – Brustumfang ca. 130 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb | Modell: | Max | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en471 warngelb größe l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, 61155105, Weste, Westen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,99* | € 7,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,45* | € 8,56* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,89* | € 8,59* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,66* | € 9,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,50* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|