Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX Textil-Warnweste mit Schulterreflex WICA-TEX® EN 471/2, Gelb, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAX Textil-Warnweste mit Schulterreflex WICA-TEX® EN 471/2, Gelb, Gr.L
MAX Textil-Warnweste mit Schulterreflex WICA-TEX® EN 471/2, Gelb, Gr.L
MAX Textil-Warnweste mit Schulterreflex WICA-TEX® EN 471/2, Gelb, Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2000063750
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2261_2
EAN/GTIN:
     4025888216349
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste

MAX, Textil-Warnweste mit Schulterreflex, WicaTex

25 x waschbar bei 40 °C
einzeln im PE-Beutel verpackt
Doppelringverschluss
Reflexstreifen aus 3M-Scotchlite-Reflexmaterial
Norm: DIN EN 471 Klasse 2
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Farbe: fluoreszierendes Gelb
Gr. L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2261_2
Werksnummer:
2261-2
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
2-L(54/56)
Norm:
EN 471/2
Material:
WICA-TEX®, EN ISO 20471/2
Produktart:
Textil-Warnweste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 7,45*
1
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 8,51*
1 Tag
129
20
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 8,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,57*
3 Tage
312
1
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.