| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-270967 Herst.-Nr.: 2261 EAN/GTIN: 4025888216349 |
| |
|
| | |
| Warnwesten Max und Wilfried
Ausführung: • Doppelringverschluss • Schulterreflexstreifen Norm: • EN ISO 471, Klasse 2 Material: • 80 % Polyester, 20 % Baumwolle Größen: • L – Brustumfang ca. 130 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Herstellerartikelnummer: | 2261 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | WicaTex | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en471 warngelb größe l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, 61155105, Weste, Westen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,03* | € 7,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,44* | € 8,51* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,71* | € 8,56* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,86* | € 8,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,77* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 171,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|