| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1810161100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260042671347 EAN/GTIN: 4260042671347 |
| | |
|
| | |
| VOSS Schutzhelm INAP-Defender-4 Ausführung: • 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4 • Mit Schweißband • Aussparungen im Ohrbereich • Mit einfachem Pin-Lock-Verschluss • Seitliche Slots für Gehörschutz • Bis –30 °C temperaturbeständig • Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar, auch halbe Größen Norm: EN 397, Zusatzprüfung FPA anerkannt Material: Polyethylen (PE) Gewicht Helmschale: ca. 255 g Weitere Informationen: | | Farbe: | signalweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, 10161100, Kopfschutz, Baustellenhelm, Helme, Helm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,94* | € 8,83* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,44* | € 9,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 9,05* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,03* | € 9,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 6,34* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|