Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 6,schwefelgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 6,schwefelgelb
Schutzhelm INAP Master 6,schwefelgelb
Schutzhelm INAP Master 6,schwefelgelb
Artikel-Nr.:
     214A-1810151500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260042670814
EAN/GTIN:
     4260042670814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Schutzhelm INAP-Master Ausführung: • Umlaufendes Schweißband • Seitliche Kinnriemenhalterungen • Seitliche 30-mm-Slots für Gehörschutz • Bis –20 °C temperaturbeständig • Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar, auch halbe Größen Norm: EN 397 Material: Polyethylen (PE) Gewicht Helmschale: ca. 255 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6
Farbe:
schwefelgelb
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, 10151500, Kopfschutz, QR4476584, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Helme, Arbeitsbekleidung, Helm, Kopfhelm, Kopfhelme
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
334
1
€ 4,90*
ab € 6,38*
€ 6,38*
1 Tag
407
10
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,69*
1 Tag
334
10
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 7,84*
2 Tage
449
1
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 8,14*
Lager 214
340
1
€ 4,30*
ab € 6,43*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,64*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,31*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,29*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,48*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.