Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 6,karminrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzhelm INAP Master 6,karminrot
Schutzhelm INAP Master 6,karminrot
Schutzhelm INAP Master 6,karminrot
Artikel-Nr.:
     214A-1810150400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260042670838
EAN/GTIN:
     4260042670838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
VOSS Schutzhelm INAP-Master Ausführung: • Umlaufendes Schweißband • Seitliche Kinnriemenhalterungen • Seitliche 30-mm-Slots für Gehörschutz • Bis –20 °C temperaturbeständig • Kopfgröße von 51–64 cm einstellbar, auch halbe Größen Norm: EN 397 Material: Polyethylen (PE) Gewicht Helmschale: ca. 255 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6
Farbe:
karminrot
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm rot, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, 10150400, Kopfschutz, QR4476584, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Helme, Arbeitsbekleidung, Helm, Kopfhelm, Kopfhelme
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
1
€ 4,90*
ab € 6,38*
€ 6,38*
1 Tag
95
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,52*
1 Tag
214
10
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,89*
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,30*
Lager 214
100
1
€ 4,30*
ab € 6,47*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,63*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,32*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,30*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,48*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.