| |
|
| Artikel-Nr.: 214-30986A0024 Herst.-Nr.: 242865 EAN/GTIN: 5010266296845 |
| | |
|
| | |
| 2K-Epoxid-Klebstoff LOCTITE® 3430 Ausführung: Universal und schnell. Viskosität 23 Pa.s. Anwendung: Für strukturelles Kleben und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Zum Kleben von Glas, Dekor-Paneelen, Schaukästen und für allgemeine Arbeiten. Epoxidklebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung Epoxidhärter Gefahrenhinweise: Gefahr H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 24 ml | Ursprungsland: | Italien |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, Schaukasten, Komponenten, Dekorpaneele, Epoxy, Universellkleber, Struktur, transparent, Verbindung, Wartungsprodukt, 2K-Kleber, Glas, Kleber, zwei, Kleben, Fast, unsichtbar, Epoxy-Klebstoff, hochtransparent, Loctite-2K-Kleber, 3430, Loctite, Heimwerker, Epoxidklebstoff, farblos, Epoxyklebstoff, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Universellklebstoff, Loctite-Epoxy-Klebstoff, Zweikomponentenklebstoff, Epoxidharz-Klebstoff, 30986A0024, 986A0024 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,51* | € 13,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,54* | € 13,76* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,63* | € 13,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,54* | € 15,15* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,54* | € 18,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 Milliliter (ab € 0,56417* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|