Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3430.0024 L, Loctite 5-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff 1:1 24 ml Doppelkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260I-105022
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142517
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3430.0024 L, 142517, 5-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff 1:1 24 ml Doppelkartusche Produkt 3430 LOCTITE EA 3430 ist ein Fünf-Minuten 2K-Epoxidharzklebstoff für saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Das Produkt entwickelt hohe Festigkeit auf einer Vielzahl von Materialien und ist wasserbeständig. Dieser Klebstoff ist ein Universalklebstoff, der sehr gut für viele Heimwerker-Arbeiten geeignet ist. Die Klebung ist transparent und nahezu unsichtbar, deshalb wird das Produkt bevorzugt zum Kleben von Glas, Dekor-Paneelen und Schaukästen eingesetzt. Aufgrund seiner mittleren Viskosität und schnellen Fixierung bei Raumtemperatur ist es einfach zu verarbeiten., Fabrikat: Loctite
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, 5-MINUTEN, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite Hysol 3430, 24ml, 24gr, 24g, EA 3430 A+B
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
12
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 13,03*
Lager 260
58
1
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 13,76*
1
€ 3,19*
ab € 10,60*
€ 13,90*
5 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 11,61*
€ 15,14*
1
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
1 Stück enthält 24 Milliliter (ab € 0,43584* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,32*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.