Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3097770010 Herst.-Nr.: 150/40 EAN/GTIN: 4260056150036 |
| |
|
| | |
| Tieflochmarker Pica-Ink® Ausführung: Selbst nachstellende Edelstahl-Teleskopspitze, bis zu 3-fache Schreibleistung durch die volle Nutzung der 7 mm langen Faserspitze. Die Spitze kann mehrmals um 180° gedreht werden, sobald sie abgenutzt ist, um die Lebensdauer zu verlängern. Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für Einhand-Bedienung. Permanente Tinte mit Alkohol/Spiritus von glatten Flächen entfernbar. Anwendung: Zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen, schreibt auf allen trockenen Oberflächen. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, pica tieflochmarker rot, bohrloch pen, bohrlochmarker rot, Ink-Marker, Pica, Ink-Tieflochmarker, Ink-Lochmarker, Marker, 4260056150036, 3097770010, 97770010 |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,76* | € 5,38* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,82* | € 6,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,84* | € 6,06* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,84* | € 6,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|