Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica-Ink-Tieflochmarker rot Pica


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pica-Ink-Tieflochmarker rot Pica
Pica-Ink-Tieflochmarker rot Pica
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114959
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     150/40
EAN/GTIN:
     4260056150036
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Tieflochmarker Pica-Ink©

Ausführung: Selbst nachstellende Edelstahl-Teleskopspitze, bis zu 3-fache Schreibleistung durch die Abrieb-Nutzung von 7 mm Länge der Faserspitze. Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für Ein-Hand-Bedienung. Permanente Tinte mit Alkohol/Spiritus entfernbar.

Anwendung: Zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen,schreibt auf allen trockenen Oberflächen.

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichbreite ca.:
1,5 mm
Markenname:
Pica
Herstellername:
Pica-Marker GmbH
Herstellerartikelnummer:
150/40
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
191
20
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,10*
1 Tag
320
15
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,58*
2 Tage
191
1
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 5,63*
1 Tag
18
1
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,65*
1 Tag
191
1
€ 7,90*
ab € 3,87*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 102,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
150/46
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.