Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/5Fix 10- 50Nm 9x12mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 730/5Fix 10- 50Nm 9x12mm Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/5Fix 10- 50Nm 9x12mm Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/5Fix 10- 50Nm 9x12mm Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/5Fix 10- 50Nm 9x12mm Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/5Fix 10- 50Nm 9x12mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3062791105
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/5 Fix
EAN/GTIN:
     4018754269433
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 10-5...
Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Fix Ausführung: Extrem widerstandsfähig und langlebig. Doppelskala zur Ablesung von N·m und lbf·ft, lesbar über Fensterskala. Stahlrohr-Gehäuse mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Kopf mit Aufnahme für Einsteck-Werkzeuge. QuickRelease-Sicherheitsverriegelung garantiert sicheres Einrasten und schnellen Wechsel der Einsteck-Werkzeuge. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird, Biegestab statt Feder. Klar erkennbares akustisches und fühlbares Auslösesignal. Schnelle, präzise Einstellung des Drehmoments durch QuickSelect-Schnellverstellung, nachjustierbar ohne Demontage. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Ideal für schwer zugängliche Verschraubungen. Auch für Arbeiten in der Serienproduktion geeignet, hierzu kann der Stellknopf nach der Einstellung des Auslösemomentes herausgeschraubt werden (ein unbeabsichtigtes Verändern des Auslösemomentes wird so verhindert), die mitgelieferte TORX® TAMPER-RESISTANT-Schraube schützt darüber hinaus vor Manipulation, ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel (keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich).
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Stichmaß:
17,5 mm
Skalenbereich in Nm min.:
10 N·m
Skalenbereich in Nm max.:
50 N·m
Auslösegenauigkeit:
±3 %
Skalenteilung:
5 N·m
Vierkantantrieb:
9 x 12 mm
Skalenbereich in lbf min.:
7 lbf·ft
Skalenbereich in lbf max.:
37 lbf·ft
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, 3062791105, 62791105
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 220,48*
€ 259,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,47*
€ 259,03*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,76*
€ 259,03*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,87*
€ 260,87*
Lager 214
42
Frei Haus
ab € 223,17*
€ 265,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.