Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 5123-3CT 60-320Nm 1/2" Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 5123-3CT 60-320Nm 1/2" Hazet
Drehmomentschlüssel 5123-3CT 60-320Nm 1/2" Hazet
Drehmomentschlüssel 5123-3CT 60-320Nm 1/2" Hazet
Drehmomentschlüssel 5123-3CT 60-320Nm 1/2" Hazet
Drehmomentschlüssel 5123-3CT 60-320Nm 1/2" Hazet
Drehmomentschlüssel 5123-3CT 60-320Nm 1/2" Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3062630041
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5123-3CT
EAN/GTIN:
     4000896218998
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel SYSTEM 5000-3 CT Ausführung: Robuste und widerstandsfähige Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff. Durch Rastpunkte im Handgriff wird ein schnelles und sicheres Einstellen des Drehmoment-Wertes gewährleistet. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz. Akustisches und fühlbares Auslösesignal. Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Kunststoffbox. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Weitere Informationen:
Länge:
628 mm
Skalenbereich:
60–320 N·m
Skalenbereich in Nm min.:
60 N·m
Skalenbereich in Nm max.:
320 N·m
Auslösegenauigkeit:
±3 %
Vierkantantrieb:
1/2 Zoll
Skaleneinteilung:
2 N·m
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 137,15*
€ 166,48*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 138,93*
€ 168,73*
€ 4,90*
ab € 141,02*
€ 171,40*
1 Tag
48
€ 5,50*
ab € 143,56*
€ 174,16*
Lager 214
52
Frei Haus
ab € 148,32*
€ 182,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,82*
€ 217,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.