Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Hazet 5123-3CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel Hazet 5123-3CT
Drehmomentschlüssel Hazet 5123-3CT
Artikel-Nr.:
     4012-641280
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5123-3CT
EAN/GTIN:
     4000896218998
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Produktinformationen

• Anwenderfreundliche Umschaltknarre
• Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
• (5107-3 CT ± 4% Auslöse-Genauigkeit)
• Sicher: - Haptisch (Kurzwegauslösung) - Akustisch (Knickelement)
Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
60 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
320 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
2 Nm
Antriebsgröße:
44593 Zoll
Länge:
628 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5123-3CT
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 137,23*
€ 160,17*
Lager 4012
8
€ 4,90*
ab € 138,12*
€ 161,65*
€ 4,90*
ab € 140,43*
€ 165,17*
2 Tage
36
€ 5,50*
ab € 143,40*
€ 168,05*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 143,92*
€ 168,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.