Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3062620040 Herst.-Nr.: 5123-2CLT EAN/GTIN: 4000896104222 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel SYSTEM 5000-2 CLT Ausführung: Schlanke Bauform. Großes, gewölbtes Sichtfenster (austauschbar) mit dreistelligen, großen Ziffern zum Ablesen des Drehmoment-Wertes. Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohr-Konstruktion mit ergonomisch geformtem Griff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Verriegelung am Drehknopf. Fühlbares und akustisches Auslösesignal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Teil II. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Safe-Box. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Weitere Informationen: | | Länge: | 660 mm | Skalenbereich in Nm min.: | 60 N·m | Skalenbereich in Nm max.: | 320 N·m | Auslösegenauigkeit: | ±4 % | Skalenteilung: | 2 N·m | Vierkantantrieb: | 1/2 Zoll | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 205,92* | € 236,26* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,97* | € 279,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,61* | € 279,38* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,82* | € 286,82* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 285,71* | € 326,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|