Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel 5123-2CLT ∙ Drehmomentbereich min-max: 60 – 320 Nm ∙ Genauigkeit: 4% ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 660 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5123-2CLTCAL;5123-2CLT
5123-2CLTCAL;5123-2CLT
5123-2CLTCAL;5123-2CLT
5121-2CLTCAL;5122-2CLTCAL;5123-2CLTCAL;5121-2CLT;5123-2CLT;5122-2CLT
5121-2CLTCAL;5122-2CLTCAL;5123-2CLTCAL;5121-2CLT;5123-2CLT;5122-2CLT
5121-2CLTCAL;5122-2CLTCAL;5123-2CLTCAL;5121-2CLT;5123-2CLT;5122-2CLT
5121-2CLTCAL;5122-2CLTCAL;5123-2CLTCAL;5121-2CLT;5123-2CLT;5122-2CLT
Artikel-Nr.:
     C1156-5123-2CLT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5123-2CLT
EAN/GTIN:
     4000896104222
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
  • Click-Lens-Type mit großer Displayanzeige im Sichtfenster gewährleistet Sicherheit für den Anwender
  • ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Umschaltknarre
  • Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Dreistellige, große Ziffern für ablesbare Drehmomenteinstellung
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 660 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.53 kg
  • Für Handbetätigung
  • Drehmomentbereich min-max: 60 – 320 Nm
  • Genauigkeit: 4 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 2 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 10.8 – 59.4 kg
  • Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11.25°)
  • Kopfstärke a: 19.6 mm
  • Kopfbreite b: 44 mm
  • Servicefreundlich (Knarren-Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Keine Verlustgefahr des Vierkantes wie bei Durchsteckknarre
  • Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll Ausführung verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Sichere Verriegelung des Handgriffes – keine Klemmgefahr!
  • Sicheres und präzises Einstellen des gewünschten Auslösewertes.
    Optimales und vereinfachtes Ablesen des Drehmoment-Wertes
  • Großes, gewölbtes Sichtfenster (austauschbar) optimiert die Ablesbarkeit
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
SYSTEM 5000 CLT Drehmomentschlüssel ∙ 20 – 320 Nm ∙ mit Display und Umschaltknarre ∙ Genauigkeit ± 4 %
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
32 Zähne
Betätigungswinkel:
11.25 °
CrossReference:
DMZ 400
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | SYSTEM 5000 CLT | ± 4% | Auslösegenauigkeit | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schlüssel | Auslöse Genauigkeit | Halbzoll | 1/2 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 1/2 | 1/2" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 60-320 Nm
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Ratsche / Rätschen / Knarre | Knarre / Ratsche | Umschalt-Knarre | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | SYSTEM 5000 CLT | ± 4% | Auslösegenauigkeit | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schlüssel | Auslöse Genauigkeit | Halbzoll | 1/2 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 1/2 | 1/2" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 60-320 Nm | DMZ 400 | 5123-2CLT
hz-class Hauptklasse:
300040 Drehmomentschlüssel
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
SYSTEM 5000 CLT Drehmomentschlüssel ∙ 20 – 320 Nm ∙ mit Display und Umschaltknarre ∙ Genauigkeit ± 4 %
Produktgruppe:
5000CLT
Netto-Gewicht (kg):
1.53 kg
Länge:
660 mm
Oberfläche:
hartverchromt
Abmessungen / Länge:
660 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017 | DIN 3120 | ISO 1174-1
Zubehör:
6060BX-8
Service-Paket:
SP-10
Abtrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Produktempfehlung:
6060BX-6 | 6121-1CT | 772 | 903SLG-17 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
6122-27 | 6122/7 | 6122/9N | 6060BX-8 | 5000CLT-02 | 6122-06 | 5122-2-01 | 6122-01 | 6121-07 | 6000-6.4-01/50 | SP-10
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
320 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
60 Nm
Skaleneinteilung (Nm):
2 Nm
Genauigkeit:
4 %
Betätigungskraft min. kg:
10.8 kg
Betätigungskraft max. kg:
59.4 kg
Kopfstärke a:
19.6 mm
Kopfbreite b:
44 mm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
44.25 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
236.02 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/2 zoll 60-320 nm hazet, umschaltknarre hazet, umschaltknarre 1/2 zoll, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.