Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 18x19mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN838 18x19mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 18x19mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 18x19mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 18x19mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057420165
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017560
EAN/GTIN:
     4010886601754
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Marke:
GEDORE
Ringstärke:
12,6 x 13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
... > gekröpft > einzeln > Gedore
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), gedore doppelringschlüssel gekröpft, gabelringschlüssel (zoll), doppelringschlüssel gekröpft, QR4027099, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 4010886601754, 3057420165, 57420165
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 14,59*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 14,66*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,34*
€ 17,53*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 17,74*
Lager 214
167
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 13,96*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,43*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 11,66*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,77*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 8,39*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,37*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,65*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,64*
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.