Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 18x19mm 265mm tief gekr.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006041819
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017560
EAN/GTIN:
     4010886601754
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft und 5° abgewinkelt · mit dünnwandigen RingenDIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Länge:
265 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
GEDORE
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Modell:
2 18 x 19
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 14,59*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 14,66*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,34*
€ 17,53*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 17,74*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,43*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 11,66*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,77*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 8,39*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,37*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,65*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,64*
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.