Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240308076, Doppelringschlüssel DIN838 18x19mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609431
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017560
EAN/GTIN:
     4010886601754
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240308076, Doppel-Ringschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Ringstellung tief gekröpft , DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 , Für extrem tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Ringe dünnwandig, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
258 GRAMM
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Länge:
265 mm
Norm:
DIN 838 ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6017560
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), gedore doppelringschlüssel gekröpft, gabelringschlüssel (zoll), doppelringschlüssel gekröpft, QR4027099, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, 2 18x19, 4010886601754, 2 18X19, 6017560, 439194, 1482331
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 14,59*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 14,66*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,34*
€ 17,53*
Lager 260
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 17,74*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,43*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 11,66*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,77*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 8,39*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,37*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,65*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,64*
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.