Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ringschlüssel DIN 838 18 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Ringschlüssel DIN 838 18 x 19 mm
Doppel-Ringschlüssel DIN 838 18 x 19 mm
Doppel-Ringschlüssel DIN 838 18 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     369-E450436
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     6017560
EAN/GTIN:
     4010886601754
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Doppel-Ringschlüssel Ausführung: Nach DIN 838/ISO 3318/1085/10104 ∙ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet ∙ Tief gekröpfte starke Ausführung mit dünnwandigen Ringen ∙ Ringe poliert ∙ Ringköpfe mit Spezialprofil für schonende Kraftübertragung ∙ Schlüsselweite UD-Profil ∙ * Nicht genormt
Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
SW:
18 x 19 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 14,59*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 14,66*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,34*
€ 17,53*
9 Tage
86
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 17,74*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,43*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 11,66*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,77*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 8,39*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,37*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,65*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,64*
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.