Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore, SW 18 x 19 mm Abgewinkelter Ringschlüssel doppelseitig Vanadium Stahl , Länge 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7723416
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2 18x19
EAN/GTIN:
     5059039114924
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Schraubenschlüsselart = Ringschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 265 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Vanadium Stahl
Offset = Ja
Funkenfrei = Nein
Größe = 18 x 19 mm
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ringschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
265 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Vanadium Stahl
Offset:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Größe:
18 x 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), gedore doppelringschlüssel gekröpft, gabelringschlüssel (zoll), doppelringschlüssel gekröpft, 7723416, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Gedore, 218x19, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,45*
€ 14,59*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 14,66*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 12,34*
€ 17,53*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,92*
€ 17,74*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,20*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,43*
Ähnlich
Gedore
2 19X22
ab € 11,66*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,77*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 8,39*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,02*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,37*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 16,65*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 16,64*
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.