Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber Werkstatt ohne Spitze 300x100mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber Werkstatt ohne Spitze 300x100mm FORMAT
Messschieber Werkstatt ohne Spitze 300x100mm FORMAT
Messschieber Werkstatt ohne Spitze 300x100mm FORMAT
Messschieber Werkstatt ohne Spitze 300x100mm FORMAT
Messschieber Werkstatt ohne Spitze 300x100mm FORMAT
Messschieber Werkstatt ohne Spitze 300x100mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3042010300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784584210
EAN/GTIN:
     4317784584210
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Werkstattmessschieber mit langen Messschenkeln Ausführung: Gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit Feststellschraube. Lieferung in Transportbox. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber 300mm format, taschen messschieber, taschen-messschieber analog, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Präzisions-Schieblehre, Präzisions-Werkstatt-Schieblehre, Schieblehre, 3042010300, 42010300
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 155,69*
€ 189,88*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 155,10*
€ 189,89*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 150,02*
€ 190,37*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 155,35*
€ 193,34*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 176,91*
€ 215,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.