Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 300x150mm, ohne Feineinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 300x150mm, ohne Feineinstellung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 300x150mm, ohne Feineinstellung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 300x150mm, ohne Feineinstellung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 300x150mm, ohne Feineinstellung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 300x150mm, ohne Feineinstellung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 300x150mm, ohne Feineinstellung
Artikel-Nr.:
     223-8298462
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784584210
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

FORMAT Werkstatt-Messschieber ohne Spitzen 1/20 300x150mm, ohne Feineinstellung

Werkstattmessschieber mit langen Messschenkeln

Ausführung: Gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit Feststellschraube. Lieferung in Transportbox.

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Ablesung unten:
0,05 mm
Ablesung oben:
1/128 inch
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784584210
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,86*
€ 183,71*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 154,36*
€ 183,94*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 149,23*
€ 184,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 184,46*
Lager 223
5
Frei Haus
ab € 176,08*
€ 208,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.