| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040581000 Herst.-Nr.: 4317784503549 EAN/GTIN: 4317784503549 |
| |
|
| | |
| Digital-Werkstattmessschieber mit Messspitzen und Feineinstellung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen. Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Messbereich: | 1000 mm | Schnabellänge: | 150 mm | Lochmaßansatz: | 20 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler taschenmessschieber format, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Digitaler, rückführbarem, dig., FORMAT, 4058, 1000, 150, Schieblehre, Digitale, inkl., mit, RS232, Absolut-System, Feineinstellung, Mess-Schieber, Werkstatt-Meßschieber, digital, Kalibrierzertifikat, USB, Absolut, Messschieber, Werkstattmeßschieber, Spitzen, Datenausgang, Digital-Werkstattmessschieber, Meßschieber, Digital-Schieblehre, Digital-Werkstatt-Messschieber, 3040581000, 40581000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 947,09* | € 1.062,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 993,13* | € 1.082,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 987,23* | € 1.082,21* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 989,48* | € 1.103,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 1.129,40* | € 1.224,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|