Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber 18EWRi IP65 digital 1000mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattmessschieber 18EWRi IP65 digital 1000mm MAHR
Werkstattmessschieber 18EWRi IP65 digital 1000mm MAHR
Werkstattmessschieber 18EWRi IP65 digital 1000mm MAHR
Werkstattmessschieber 18EWRi IP65 digital 1000mm MAHR
Werkstattmessschieber 18EWRi IP65 digital 1000mm MAHR
Werkstattmessschieber 18EWRi IP65 digital 1000mm MAHR
Werkstattmessschieber 18EWRi IP65 digital 1000mm MAHR
Werkstattmessschieber 18EWRi IP65 digital 1000mm MAHR
Werkstattmessschieber 18EWRi IP65 digital 1000mm MAHR
Artikel-Nr.:
     214-3040101000
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4112574
EAN/GTIN:
     4059192062125
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber mit Integrated Wireless Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12,5 mm, erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs, Schmutzabstreifer im Schieber, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), Zählrichtungsumkehr. Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
1000 mm
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,73*
€ 1.367,71*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.301,27*
€ 1.373,10*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.304,09*
€ 1.373,11*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.329,91*
€ 1.407,56*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.333,49*
€ 1.439,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,68*
€ 1.713,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,63*
€ 1.692,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,80*
€ 1.636,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,72*
€ 1.613,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.341,45*
€ 1.596,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,49*
€ 1.586,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.