Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber digital mit Datenausgang FT 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber digital mit Datenausgang FT 300mm
Messschieber digital mit Datenausgang FT 300mm
Messschieber digital mit Datenausgang FT 300mm
Messschieber digital mit Datenausgang FT 300mm
Messschieber digital mit Datenausgang FT 300mm
Messschieber digital mit Datenausgang FT 300mm
Messschieber digital mit Datenausgang FT 300mm
Artikel-Nr.:
     214-3040060300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02026197
EAN/GTIN:
     4039321058427
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Taschenmessschieber mit Antriebsrad Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang RS232. Lieferung mit Batterie CR357, 1,5 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher). Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit rechteckigem Tiefenmaß
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
60 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, digital, dig., Digital, Schieblehre, 300, Messschieber, Taschen-Meßschieber, Datenausgang, RS232, 4006, Taschenmeßschieber, Meßschieber, Digital-Taschenmessschieber, Digital-Schieblehre, 3040060300, 40060300
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,60*
€ 87,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,24*
€ 87,42*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 71,58*
€ 87,86*
1 Tag
36
€ 4,95*
ab € 73,07*
€ 89,72*
Lager 214
36
€ 4,30*
ab € 73,26*
€ 91,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.