Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60 1 M lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 60 1 M lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 60 1 M lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-56-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-56-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462036109
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AW 60-1/M, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Lagerung von Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne 61l l500xb800xh290mm, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,34*
€ 223,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,64*
€ 223,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,22*
€ 230,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,69*
€ 234,94*
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,02*
€ 273,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,91*
€ 291,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-1/M RAL 5012
ab € 163,03*
Ähnlich
Bauer
AW60-1 RAL 5012
ab € 139,06*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1, FEUERVERZINKT
ab € 128,10*
Ähnlich
Bauer
4471-52-0000-5
ab € 147,52*
Ähnlich
Bauer
4471-56-0000-5
ab € 184,27*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1/M VERZ.
ab € 178,99*
Ähnlich
Eurokraft
984816
ab € 147,03*
Ähnlich
Eurokraft
984819
ab € 163,69*
Ähnlich
Eurokraft
984813
ab € 138,59*
Ähnlich
Eurokraft
984820
ab € 175,75*
Ähnlich
Eurokraft
984814
ab € 146,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.