Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60 1 M lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 60 1 M lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 60 1 M lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-56-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-56-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462036086
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

AW 60-1/M, lackiert, RAL 3000 Feuerrot


Lagerung von Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne 61l l500xb800xh290mm, fasswanne, fasswanne verzinkt, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 219,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,68*
€ 219,99*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,72*
€ 226,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,70*
€ 230,89*
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,91*
€ 270,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-1/M RAL 5012
ab € 164,65*
Ähnlich
Bauer
AW60-1 RAL 5012
ab € 139,07*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1, FEUERVERZINKT
ab € 126,96*
Ähnlich
Bauer
4471-52-0000-5
ab € 147,93*
Ähnlich
Bauer
4471-56-0000-5
ab € 184,11*
Ähnlich
Bauer
AW 60-1/M VERZ.
ab € 174,58*
Ähnlich
Eurokraft
984822
ab € 184,66*
Ähnlich
Eurokraft
984816
ab € 147,07*
Ähnlich
Eurokraft
984819
ab € 164,11*
Ähnlich
Eurokraft
984813
ab € 139,35*
Ähnlich
Eurokraft
984814
ab € 147,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.