Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch ST-77058, 25x20,5cm, hochweiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papierhandtuch ST-77058, 25x20,5cm, hochweiss
Papierhandtuch ST-77058, 25x20,5cm, hochweiss
Artikel-Nr.:
     2098-ST-77058
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-77058
EAN/GTIN:
     4250678202244
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papierhandtuch ST-77058, 25x20,5cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, geprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: ZZ/V
  • Blatt-Abmessung: 25 x 20,5 cm
  • Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /ZZ/V
Blatt-Abmessung:
25x20,5 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, geprägt
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig zz-faltung 25 x 23 cm, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, falthandtuch v-falz, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, ZZ-Falz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher, Reinigungstücher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
699
1
€ 8,95*
ab € 24,16*
€ 39,60*
1
€ 6,95*
ab € 35,56*
€ 49,66*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 67,4535*
€ 80,6535*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,60*
€ 47,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 38,99*
€ 46,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,18*
€ 44,24
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,80*
€ 43,79
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 33,05*
€ 39,33
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,61*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,73*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,61*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.