Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch 25x21cm, 2-lagig hochweiß, V-Falz, Zellstoffpapier,


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
images/web_details/plost77058_a1.jpg
images/web_details/plost77058_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PLOST77058
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-77058
EAN/GTIN:
     4250678202244
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
• 2-lagige, hochweiße Falthandtücher• V-Falz• Karton mit 20 Pack à 200 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 210 mm
Anreißer (Online):
Papierhandtuch, 25 x 21 cm, 2-lagig, hochweiß
Kurzbeschreibung (Online):
Papierhandtuch 25 x 21 cm, 2lagig, hochweiß
Langbeschreibung (Online):
• 2-lagige, hochweiße Falthandtücher • V-Falz • Karton mit 20 Pack à 200 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
699
1
€ 8,95*
ab € 24,11*
€ 39,95*
Lager 273
1
€ 4,95*
ab € 35,67*
€ 50,12*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 67,9935*
€ 79,2435*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 50,12*
€ 59,64
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 49,06*
€ 58,38
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 47,49*
€ 56,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 46,31*
€ 55,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 45,25*
€ 53,85
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,58*
€ 53,05
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,57*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,72*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,46*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.