Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher hochweiß 25x23 cm, Palette Palette mit 32 x 4000 Blatt Zick-Zack (ZZ) Falzung, 2-lagig


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-321ST77058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST77058
EAN/GTIN:
     4250678202244
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Sie erhalten bei diesem, Angebot 1 Palette Handtuchpapier mit 32 Einzelkarton. Jeder Einzelkarton enthält 4000 Einzelblatt Handtuchpapier hochweiss, gesamt erhalten Sie somit 128.000 Blatt hochweisse Papierhandtücher! Anzahl der Lagen: 2 Falzung: ZZ/V- Falz verwendeter Rohstoff: 100 % Zellstoffpapier, geprägt Farbe: hochweiss Anzahl Einzelkarton je Palette: 32 Blattanzahl je Einzelkarton: 4000
Weitere Informationen:
Falzung:
Zick-Zack ZZ / V-Falz
Lagen / Farbe:
2-lagig hochweiß
Einzelpack LxB:
25 x 11.5 cm
Blattformat:
25x23 cm
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig zz-faltung 25 x 23 cm, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig, falthandtuch v-falz, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, ReinigungsBerater, Papierhandtuch, Papiertücher, Einmalhandtuch, Papiertuch, Faltpapier, Hygienepapier, Palettenartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
699
1
€ 8,95*
ab € 24,11*
€ 39,95*
1
€ 4,95*
ab € 35,67*
€ 50,12*
Lager 9428
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 67,9935*
€ 79,2435*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 79,2435*
€ 94,29977
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 67,9935*
€ 80,91227
pro Kartonage
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 1.584,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-801
ab € 17,28*
Zubehör
Plock
AG-503
ab € 22,57*
Zubehör
Plock
AG-671
ab € 21,72*
Zubehör
Plock
AG-673
ab € 28,46*
Zubehör
Plock
ST-5001
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.