Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Lastüberwachungsmodul
>
Artikel
2838520000 - AMG ELM-18 EX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000062289
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2838520000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Weidmüller Typ AMG ELM-18 EX, Herstellernummer: 2838520000
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2064
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
motorschutzrelais
,
Weidmüller
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 40,71*
€ 53,24*
Lager 6232
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,83*
€ 53,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 54,85*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,41*
€ 60,38*
Lager 2064
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,34*
€ 75,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), schwarz, Höhe: 125 mm, Breite: 6.1 mm
Weidmüller
2123000000
€ 1,30775*
Zubehör
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), schwarz, Höhe: 125 mm, Breite: 8 mm
Weidmüller
2495380000
€ 1,977*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
1479000000
€ 1,625*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1818400000
€ 0,0832*
Zubehör
Potentialverteilerklemme, schwarz, TS 35
Weidmüller
2495040000
€ 2,793*
Zubehör
Potentialverteilerklemme, schwarz, TS 35
Weidmüller
2495070000
€ 2,813*
Zubehör
Potentialverteilerklemme, schwarz, TS 35
Weidmüller
2495090000
€ 2,813*
Zubehör
Potentialverteilerklemme, schwarz, TS 35
Weidmüller
2495100000
€ 4,60*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm
Weidmüller
1528230000
€ 2,6288*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
Weidmüller
1528040000
€ 0,37773*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
Weidmüller
1528080000
€ 0,63804*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm
Weidmüller
1528120000
€ 0,90939*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm
Weidmüller
1528140000
€ 1,19678*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm
Weidmüller
1528240000
€ 14,87675*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm
Weidmüller
1528170000
€ 1,6449*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.