Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Potentialverteiler
>
Artikel
Potentialverteilerklemme, schwarz, TS 35
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0468073
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2495100000
EAN/GTIN:
04050118504798
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Reihenklemmen
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Betriebstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Breite:
6.1 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
96.5 mm
Farbe:
schwarz
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen weidmüller
,
reihenklemmen
,
Potentialverteilerklemme
,
Verteilerblock
,
Verteilerklemme
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,60*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 3,432*
€ 4,602*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,535*
€ 4,735*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 4,99*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 46,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), schwarz, Höhe: 125 mm, Breite: 6.1 mm
Weidmüller
2123000000
€ 1,30775*
Zubehör
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), schwarz, Höhe: 125 mm, Breite: 8 mm
Weidmüller
2495380000
€ 1,977*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
1479000000
€ 1,625*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1818400000
€ 0,0825*
Zubehör
Potentialverteilerklemme, schwarz, TS 35
Weidmüller
2495040000
€ 2,803*
Zubehör
Potentialverteilerklemme, schwarz, TS 35
Weidmüller
2495090000
€ 2,82*
Zubehör
Potentialverteilerklemme, schwarz, TS 35
Weidmüller
2495070000
€ 2,823*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 58.7 mm
Weidmüller
1528230000
€ 2,6288*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 9.9 mm
Weidmüller
1528040000
€ 0,36773*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 16 mm
Weidmüller
1528080000
€ 0,64804*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 22.1 mm
Weidmüller
1528120000
€ 0,90939*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.2 mm
Weidmüller
1528140000
€ 1,19678*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 50, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 303.7 mm
Weidmüller
1528240000
€ 14,87675*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 34.3 mm
Weidmüller
1528170000
€ 1,6549*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 40.4 mm
Weidmüller
1528180000
€ 1,89552*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.