Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SAM350000R1002 - Motorschutzschalter Auslöseklasse 10, 0.16 - 0.25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000000329
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350000R1002
EAN/GTIN:
     4013614400025
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Motorschutzschalter MS132 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Darüber hinaus verfügt MS132 über eine Kurzschlussanzeige. Der Drehgriff ist mit Hilfe eines Vorhängeschlosses in 0-Position direkt verriegelbar. Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. 3-Phasen-Schienen für 65 A bzw. für 100 A und Einspeiseblöcke für 25 mm² bzw. 35 mm² erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrerer Motorschutzschalter. Schutzgehäuse sowie Zubehör für Schaltschrank- und Türeinbau ergänzen das Sortiment. Atex-Zertifizierung erlaubt den Schutz von Motoren im Ex-Bereich, UL-Zulassung als Self protected combination motor cotroller erweitert den Einsatzbereich in Nordamerika., Herstellernummer: 1SAM350000R1002
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Motorstarter, Schutzschalter, schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter 250a, ABB, MELDEKONTAKT, SCHALTSCHRANK, SCHUTZGEHÄUSE, SCHUTZSCHALTER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,23*
€ 48,41*
€ 5,90*
ab € 33,40*
€ 52,76*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,01*
€ 53,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,37*
€ 54,78*
€ 5,46*
ab € 43,02*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201902R1003
ab € 5,17*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1003
ab € 14,98*
Zubehör
ABB
1SAM201902R1001
ab € 4,64*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1006
ab € 14,90*
Zubehör
ABB
1SAM 201 902 R 1002
ab € 4,64*
Zubehör
ABB
1SAM 201 906 R1014
ab € 7,74*
Zubehör
ABB
1SAM201908R1001
ab € 0,74*
Zubehör
ABB
1SBN082306T1000 BEA26-4
ab € 5,06*
Zubehör
ABB
1SAM201912R1011
ab € 14,48*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1001 SK1-11
ab € 7,24*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 3,64*
Zubehör
ABB
UA1-230
ab € 14,45*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1007
ab € 17,39*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1001
ab € 14,91*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.