Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTHER HL-L9310CDWTT A4 Farblaserdrucker 31ppm 1 GB Speicher 250 Blatt + 2 weitere Papierkassetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BROTHER HL-L9310CDWTT A4 Farblaserdrucker 31ppm 1 GB Speicher 250 Blatt + 2 weitere Papierkassetten
BROTHER HL-L9310CDWTT A4 Farblaserdrucker 31ppm 1 GB Speicher 250 Blatt + 2 weitere Papierkassetten
Artikel-Nr.:
     2062-423762
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL9310CDWTTG2
EAN/GTIN:
     4977766777070
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Brother HL-L9310CDWTT - Drucker, Farbe, Duplex, Laser, A4/Legal, 2400 x 600 dpi, bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe), Kapazität: 1300 Blätter, USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC mit Brother PRINT AirBag für 400.000
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brother
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 757,69*
€ 811,33*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 755,77*
€ 811,34*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,77*
€ 820,06*
€ 1,95*
ab € 768,35*
€ 821,64*
Lager 2062
9 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 912,95*
€ 979,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,20*
€ 1.165,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,67*
€ 1.161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,74*
€ 1.140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,00*
€ 1.119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,95*
€ 1.086,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2062
Versand: Lager 2062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,47*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 35,28*
Zubehör
Brother
DR421CL
ab € 93,97*
Zubehör
Brother
TN910BK
ab € 76,48*
Zubehör
Brother
TN910C
ab € 202,58*
Zubehör
Brother
TN910M
ab € 187,47*
Zubehör
Brother
TN910Y
ab € 188,64*
Zubehör
Brother
WT320CL
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.