Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 32010 X Kegelrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 32010 X Kegelrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite20 mm
FAG 32010 X Kegelrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite20 mm
FAG 32010 X Kegelrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040050108
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32010 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG 32010 X Kegelrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite20 mm
Innen 50 mm
Außen 80 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,396 kg
EAN 4054364797027
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32010 X ID 50mm AD 80mm Breite20mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32010 X
Werksnummer:
10011381
Länge netto mm:
1,80
Breite netto mm:
0,85
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,396000
Gewicht brutto Kg:
0,396000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 25,85*
€ 36,18*
5 Tage
1717
1
€ 5,50*
ab € 34,86*
€ 46,26*
4 Tage
1717
2
Frei Haus
ab € 34,87*
€ 47,93*
8 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 36,67*
€ 49,62*
Lager 1955
1717
1
Frei Haus
ab € 1.218,74*
€ 1.311,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,04*
€ 1.560,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.289,45*
€ 1.534,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,94*
€ 1.495,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,94*
€ 1.477,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.226,58*
€ 1.459,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1.218,74*
€ 1.450,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.526,49*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,42*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 184,20*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.