Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Rollenlager Typ Konus 1-reihig, Innen-Ø 50mm / Außen-Ø 80mm, Breite 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371502
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     32010-X-XL
EAN/GTIN:
     4012801040204
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Innendurchmesser = 50mm
Außendurchmesser = 80mm
Rollenlager Typ = Konus
Axiallager-Breite = 20mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Stahl
Statische Traglast = 46500N
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 64000N
Drehzahlgrenzen = 8700U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 11200N

Kegelwälzlager. Kegelwälzlager der Marke FAG der Schaeffler-Gruppe zeichnen sich durch eine hohe radiale und axiale Tragfähigkeit und einen großen nutzbaren Drehzahlbereich aus. Sie sind effizient bei Kräfteeinwirkung und sorgen für eine präzise und starre Wellenführung aufgrund der großen und effektiven Abstände zwischen den Lagern. Sie sind einstellbar, können demontiert werden und sind daher leicht zu montieren. Eigenschaften und Vorteile. Anstieg der dynamischen Lastnennwerte um bis zu 20 %. Niedrigere Betriebskosten. Geringere Wartung dank verbesserter Schmierung. Geringere Wärmeentwicklung. Weniger Geräuschentwicklung. Betriebstemperatur: –30 °C bis +120 °C. Informationen zur Produktanwendung. Kegelwälzlager können axialen Lasten aus einer Richtung und hohen radialen Lasten ausgesetzt werden. Sie werden normalerweise in Axialrichtung gegen ein anderes Lager in einer Spiegelbildanordnung eingestellt. Anhänge. A – Modifizierte Innenkonstruktion. X – Außenabmessungen an internationale Normen angepasst
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Außendurchmesser:
80mm
Rollenlager Typ:
Konus
Axiallager-Breite:
20mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Stahl
Statische Traglast:
46500N
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
64000N
Drehzahlgrenzen:
8700U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
11200N
Weitere Suchbegriffe: 1371502, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, FAG, 32010XXL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,91*
€ 36,18*
4 Tage
1717
1
€ 5,50*
ab € 35,02*
€ 46,23*
3 Tage
1717
2
Frei Haus
ab € 34,93*
€ 47,90*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 49,59*
4 Tage
1717
1
Frei Haus
ab € 1.219,28*
€ 1.290,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.529,26*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,35*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 182,90*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.