Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32010 -X ID 50mm AD 80mm Breite20mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-8000509338
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10011381
EAN/GTIN:
     4054364470067
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG Kegelrollenlager 32010 -X ID 50mm AD 80mm Breite20mm FAG Breite 20 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 0,396 kg Marke FAG Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
50 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,396 kg
Marke:
FAG
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 25,91*
€ 36,18*
Lager 1498
1717
1
€ 5,50*
ab € 35,02*
€ 46,23*
3 Tage
1717
2
Frei Haus
ab € 34,93*
€ 47,90*
7 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 49,59*
4 Tage
1717
1
Frei Haus
ab € 1.219,28*
€ 1.290,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.529,26*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,35*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 182,90*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.