Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF TKRT 10 LCD Tachometer, 2U/min → 99999U/min, ±0,05 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF TKRT 10 LCD Tachometer, 2U/min → 99999U/min, ±0,05 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1248459
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TKRT 10
EAN/GTIN:
     5059041056663
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Genauigkeit max. = ±0,05 %
Kategorie = Kontakt, optisch
Batterie-Einsatzdauer = 12 Std.
Batterietyp = 9 V
Anzeigentyp = LCD
Abmessungen = 60 x 42 x 160mm
Gewicht = 160g
Höhe = 160mm
Länge = 60mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Geschwindigkeit max. = 99999U/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Geschwindigkeit min. = 2U/min
Modellnummer = TKRT 10

Digitaler SKF-Tachometer Der SKF 10-Tachometer von SKF ermöglicht eine schnelle und genaue Messung von Dreh- und Lineargeschwindigkeiten. Er hat einen Betriebswinkel von ±45° und einen Speicher der letzten 10 Messwerte. Der Drehzahlmesser verfügt nach 15 Sekunden über eine automatische Abschaltfunktion. Es ist aufgrund seiner Vielzahl von Kontaktadaptern und Lasern ein vielseitiges Gerät, das es für viele Anwendungen geeignet macht. Eigenschaften und Vorteile • Breiter Drehzahlmessbereich: 99999 U/min für Laser, 20000 U/min mit Kontaktadaptern • Messmodi umfassen Drehzahl, gesamte Umdrehungen, Frequenz, Oberflächengeschwindigkeit und Länge • Die hinterleuchtete LCD-Anzeige kann bei den meisten Lichtverhältnissen verwendet werden • Speicherung von bis zu 10 Messwerten • Kompakte Bauweise • Lieferung in einer schützenden Tragetasche Anwendungen • Geschwindigkeit der Förderleitung • Geschwindigkeit rotierender Objekte • Prüfen Sie die Motordrehzahl Zertifizierungen Schutzart IP40 Was ist im Lieferumfang enthalten? • 1 x SKF-Tachometer TKRT 10 • 1 x Satz von 3 x Kontaktadaptern • 1 Batterie mit 9 • 1 x Satz Reflektorband • 1 x gedruckte Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,05 %
Kategorie:
Kontakt, optisch
Batterie-Einsatzdauer:
12 Std.
Batterietyp:
9 V
Anzeigentyp:
LCD
Abmessungen:
60 x 42 x 160mm
Gewicht:
160g
Höhe:
160mm
Länge:
60mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Geschwindigkeit max.:
99999U/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Geschwindigkeit min.:
2U/min
Modellnummer:
TKRT 10
Weitere Suchbegriffe: skf drehzahlmesser, drehzahl messgerät, 1248459, Mess- und Prüftechnik, Geschwindigkeitsmessgeräte, SKF, TKRT10, Test & Measurement, Speed Test & Measurement, Tachometers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 182,90*
€ 221,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 187,19*
€ 227,08*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 187,93*
€ 235,91*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 197,41*
€ 240,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 231,28*
€ 279,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1238779
ab € 164,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.