Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROMAX 35078-42 Winterschlupfstiefel Skagen Größe 42 schwarz PVC / Polyamid mit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EUROMAX 35078-42 Winterschlupfstiefel Skagen Größe 42 schwarz PVC / Polyamid mit
EUROMAX 35078-42 Winterschlupfstiefel Skagen Größe 42 schwarz PVC / Polyamid mit
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35078-42
EAN/GTIN:
     4025888258974
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Winterschlupfstiefel Skagen Gr.42 schwarz PVC/PA m.Reflexstreifen EUROMAX PVC-Schlupfstiefel mit Textilschaft aus wasserabweisendem Polyamid · wärmendes Webpelz-Innenfutter · kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle · Reflexstreifen · rutschfeste, profilierte Laufsohle · ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch · Schafthöhe: 28 cmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Reflexstreifen
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
35078-42
Werksnummer:
8000145072
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
150,00
Gewicht netto Kg:
1,180000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 42 schwarz
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
mit Reflexstreifen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 17,17*
€ 23,69*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 17,39*
€ 23,81*
1
€ 4,90*
ab € 16,94*
€ 24,00*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 17,29*
€ 24,48*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 18,86*
€ 26,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-39
ab € 17,05*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-40
ab € 16,88*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-41
ab € 17,01*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-43
ab € 16,88*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-44
ab € 16,84*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-45
ab € 16,97*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35078-46
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.