| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976805897 Herst.-Nr.: 22755-6 EAN/GTIN: 4025888280241 |
| |
|
| | |
| Waldarbeiter-Softshelljacke ESCHE Gr.XXXXL rot/gelb/schwarz ELYSEE Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz: 100% Polyester · Verstärkung: 100% Polyamid, (Cordura®) · Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h · Wassersäule: 8000 mm · Verstärkungen aus Cordura® sorgen für lange Haltbarkeit · Sof Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011001 | HerstellerNr: | 22755-6 | Werksnummer: | 8000549945 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Softshelljacke | Ausfuehrung: | rot/gelb/schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,24* | € 58,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,99* | € 58,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,77* | € 58,75* | | | | Lager 1955 | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,50* | € 62,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,44* | € 64,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|