| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000549945 Herst.-Nr.: 22755-6 EAN/GTIN: 4025888280241 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Einsatz: 100% Polyester · Verstärkung: 100% Polyamid, (Cordura®) · Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24h · Wassersäule: 8000 mm · Verstärkungen aus Cordura® sorgen für lange Haltbarkeit · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · elastische, sehr atmungsaktive und stark wasserabweisende Einsätze an den Seiten und auf den Ärmeln sorgen für einen außergewöhnlich guten Tragekomfort und maximale Beweglichkeit · verdeckter Front-Reißverschluss · verlängertes Rückenteil · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Windschutz · Saum weitenverstellbar · Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/gelb/schwarz | Größe: | XXXXL | Marke: | ELYSEE | Material: | 96% Polyester, 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,24* | € 58,65* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,99* | € 58,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,77* | € 58,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,50* | € 62,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,44* | € 64,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|