| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609794 Herst.-Nr.: 22755_6 EAN/GTIN: 4025888280241 |
| |
|
| | |
| ESCHE WALDARBEITER SOFTSHELL-JACKE ELYSEE, ROT/GELB/SCHWARZ Gr.XXXXL Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) Einsatz: 100% Polyester Verstärkung: 100% Polyamid, (Cordura®) Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h Wassersäule: 8.000 mm Farbe: rot/gelb/schwarz Größen: S - XXXXL • Verstärkungen aus Cordura® sorgen für lange Haltbarkeit • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • elastische, sehr atmungsaktive und stark wasserabweisende Einsätze an den Seiten und auf den Ärmeln sorgen für einen außergewöhnlich guten Tragekomfort • verdeckter Front-Reißverschluss • Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen • moderne und ergonomische Passform • vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort • verlängertes Rückenteil • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Windschutz • Saum weitenverstellbar • Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material • Kinnschutz • aufwändige Innenverarbeitung • die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und ein modisches Design Taschen: • 2 Brusttaschen mit Klettverschlüssen • 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen • diverse Innentaschen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22755_6 | Werksnummer: | 22755-6 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 6-XXXXL(70/72) | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,97* | € 57,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,17* | € 57,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,60* | € 58,02* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,27* | € 61,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,46* | € 63,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|