Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMODORO 796199XXXL Men’s Double Fleece Jacket Größe XXXL black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMODORO 796199XXXL Men’s Double Fleece Jacket Größe XXXL black
PROMODORO 796199XXXL Men’s Double Fleece Jacket Größe XXXL black
PROMODORO 796199XXXL Men’s Double Fleece Jacket Größe XXXL black
Artikel-Nr.:
     1955B-39976740214
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     796199XXXL
EAN/GTIN:
     4250360454708
Suchbegriffe:
Birkenstock
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Men’s Double Fleece Jacket Gr.XXXL black PROMODORO 100% Polyester, ca. 320 g/m² · mit Stehkragen und durchgehendem verdeckten Reißverschluss · Elastanbündchen an Ärmeln · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · beidseitiger Anti-Pilling-Ausrüstung · Fleece · schmal geschnitten · stark windabweisend · atmungs
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
796199XXXL
Werksnummer:
4000379974
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
90,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Men’s Double Fleece Jacket
Ausfuehrung:
black
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,25*
€ 29,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 21,38*
€ 29,18*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,73*
€ 29,60*
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 30,89*
1
€ 7,95*
ab € 22,35*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.