Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men’s Double Fleece Jacket Gr.XXXL black PROMODORO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379970_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000379970_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000379974
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     796199XXXL
EAN/GTIN:
     4250360454708
Suchbegriffe:
Birkenstock
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
100% Polyester, ca. 320 g/m² · mit Stehkragen und durchgehendem verdeckten Reißverschluss · Elastanbündchen an Ärmeln · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · beidseitiger Anti-Pilling-Ausrüstung · Fleece · schmal geschnitten · stark windabweisend · atmungsaktiv · schnelltrocknend · pflegeleicht · leicht regenabweisendWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
black
Größe:
XXXL
Kollektion:
Double Fleece Jacket
Material:
100 % Polyester
Marke:
PROMODORO
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,25*
€ 29,05*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 21,38*
€ 29,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,73*
€ 29,60*
26 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 30,89*
1
€ 7,95*
ab € 22,35*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.