Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160 m.Zub.10-160 A WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1000152150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000152150
EAN/GTIN:
     4015448914747
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Schutz vor Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion, etc. durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 280mm · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 6,7kg · Breite: 150mm · Länge: 365mm · Schutzart: IP21 S · Leistungsaufnahme: 5,1kVA · Absicherung: 16A · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Stromaufnahme: 22,1A
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
70,6 V
Schweißstrombereich:
10-160 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
90 A
Norm:
EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Marke:
WELDING TEAM
Steckertyp:
CEE
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
46
€ 5,50*
ab € 259,71*
€ 305,78*
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 267,37*
€ 319,64*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 281,24*
€ 319,65*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 283,51*
€ 321,10*
Lager 1690
10
Frei Haus
ab € 342,07*
€ 383,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,66*
€ 456,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,80*
€ 437,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,79*
€ 437,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 367,78*
€ 437,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 354,40*
€ 421,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,98*
€ 417,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,07*
€ 407,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
€ 2,20*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
€ 10,26*
Zubehör
k.A.
P8070
€ 28,33*
Zubehör
k.A.
P8070
€ 11,08*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
4171
€ 4,48*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
2317MIT GLAS KOMPLETT
€ 15,65*
Zubehör
Böhler Welding
13331
€ 0,30*
Zubehör
k.A.
€ 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.