Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Permanentmarker N50-CE Einweg 2mm bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pentel Permanentmarker N50-CE Einweg 2mm bl
Pentel Permanentmarker N50-CE Einweg 2mm bl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976525071
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     N50-CE
EAN/GTIN:
     4902506078001
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Pentel Permanentmarker N50-CE Einweg 2mm bl Der Permanentmarker Pen N50 kann auch auf rauen Untergründen markieren · das extrem stabile Aluminiumgehäuse ist zum Einspannen in Maschinen geeignet und mit der extrem langen Schreibleistung markieren Sie länger als mit herkömmlichen Markern.
Weitere Informationen:
eClassID:
24241601
HerstellerNr:
N50-CE
Werksnummer:
9199142586
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Permanentmarker N50
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 1,63*
1 Tag
135
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,04*
1
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 2,06*
1
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 2,94*
Lager 1955
135
1
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.